FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)の ランタン
LEDランタン CL20R
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39328757
品番
CL20RORANGE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
電球の種類
LED
明るさ(Lm)
300
付属品
USBコード
トラスコ品番
116-3419
材質
ポリカーボネート
色
オレンジ
高さ(mm)
45
質量(g)
91
電源
専用充電池内蔵(USB充電式)
保護等級
IP66
使用電池
専用充電池内蔵(USB充電式)
外径(mm)
72
照射距離(m)
15
最大点灯時間
約200時間(1lm)