京セラ
チップ CCMW
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
39328782
品番
CCMW09T304T00815ME KBN05M
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形80°
切刃長さ(mm)
9.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
トラスコ品番
646-7261
材質
KBN05M
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。