151-29036 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329728 151-29036 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329728 151-29036 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329728 151-29036 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329728

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM 注文コード39329728 品番151-29036
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は適合・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
適合152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM トラスコ品番114-9089 材質ダイヤモンドコート 質量(g)2.6 ブレードE100D 適合被削材種焼入れ鋼:超硬・セラミック・ガラス用、鉄工・アルミ:超硬・セラミック・ガラス用、ステンレス鋼:超硬・セラミック・ガラス用、プラスチック*超硬・セラミック・ガラス用 刃先角度(°)133.6(右刃) 適合刃長(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする