151-29044 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329764 151-29044 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329764 151-29044 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329764 151-29044 面取り・バリ取り用ブレード シャビーブ 39329764

面取り・バリ取り用ブレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 適合152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM 注文コード39329764 品番151-29044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は適合・内容量など43種類から選べます 他の種類を見る
適合152-00016・伸縮ホルダE・伸縮ホルダM トラスコ品番114-9097 材質ハイス 質量(g)2.6 ブレードE350 適合被削材種鉄工・アルミ:◎、ステンレス鋼:△、プラスチック:○ 刃先角度(°)137(右刃) 適合刃長(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリ取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする