KETER
KETERの 物品棚/収納用品
KETERの ツールボックス/ツールバッグ
KETERの 樹脂製(プラスチック)
樹脂製ツールボックス
(2件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39330123
品番
17185073
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
572×307×167
仕様
南京錠(別売)取付不可
トラスコ品番
115-3146
材質
ハンドル:スチール、バックル:スチール
質量(kg)
4.23
色
ブラック/レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
572
外寸法・高さ(mm)
167
外寸法・奥行(mm)
307