ノガ
面取り・バリ取り用ブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
トラスコ品番
114-1373
適合被削材種
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○
注文コード
39330157
品番
BC2012
参考基準価格(税別)
¥7,460
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・適合被削材種・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
刃先角度(°)
90°
材質
ハイスTiNコート
適合被削材種
鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮○、ステンレス鋼○、プラスチック○
適合寸法(mm)
3.0-20.0
適合ホルダ
Cホルダ・回転ドライブホルダ(EL0802)
質量(g)
28
トラスコ品番
114-1373