KETER
KETERの 物品棚/収納用品
KETERの ツールボックス/ツールバッグ
KETERの 樹脂製(プラスチック)
樹脂製ツールボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39330184
品番
17187311
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×314×245
仕様
南京錠(別売)取付不可
トラスコ品番
115-3148
材質
ハンドル:スチール、バックル:スチール
質量(kg)
3.75
色
ブラック/レッド
材質(本体)
ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
245
外寸法・奥行(mm)
314