※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆ヘックスキーレンチ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39331609 品番 CH0050B
参考基準価格(税別)¥9,660 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
二面幅(mm)5 全長(mm)80 トラスコ品番102-6581 材質ベリリウム銅合金 質量(g)21 首下長(mm)28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする