※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆スパナ/レンチ
Ampcoの 防爆六角棒レンチ
防爆ヘックスキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39331636
品番
CH0100B
参考基準価格(税別)
¥20,650
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
二面幅(mm)
10
全長(mm)
112
トラスコ品番
102-6584
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
117
首下長(mm)
40