防爆コンビネーションプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39331724 品番EA2000B
参考基準価格(税別)¥38,840 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
全長(mm)200 トラスコ品番102-6589 材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)15 質量(g)381 切断能力(Φmm) 鉄線1 切断能力(Φmm) 銅線4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする