防爆アジャスタブルコンビネーションプライヤー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39331733 品番EB2050B
参考基準価格(税別)¥32,190 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
全長(mm)205 最大口開き(mm)25 トラスコ品番102-6462 材質ベリリウム銅合金 厚さ(mm)12 質量(g)264

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする