Ampco
Ampcoの ペンチ/プライヤ/ニッパー
Ampcoの プライヤ
Ampcoの 防爆プライヤ
防爆ダイアゴナルカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39331776
品番
EK1550B
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
155
トラスコ品番
102-6459
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
189
切断能力(Φmm) 鉄線
1
切断能力(Φmm) 銅線
4