※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆片手ハンマー
防爆ボールピーンハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(mm)
23
頭部長(mm)
92
注文コード
39331846
品番
FD1001B
参考基準価格(税別)
¥11,660
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭部長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
350
頭径(mm)
23
頭部長(mm)
92
トラスコ品番
102-6463
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
585