※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ハンマー
Ampcoの 防爆ハンマー
Ampcoの 防爆片手ハンマー
防爆ボールピーンハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
頭径(mm)
30
頭部長(mm)
115
注文コード
39331864
品番
FD1003B
参考基準価格(税別)
¥23,260
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
頭径・頭部長
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
360
頭径(mm)
30
頭部長(mm)
115
トラスコ品番
102-6465
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
895