防爆煉瓦ハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39331977 品番FN0600B
参考基準価格(税別)¥38,910 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
全長(mm)290 頭径(mm)25 頭部長(mm)165 トラスコ品番102-6475 材質ベリリウム銅合金 質量(g)789

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする