※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ドライバー/ビット
Ampcoの ドライバー
Ampcoの 防爆ドライバー
防爆スクリュードライバーマイナスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39331986
品番
GF0508B
参考基準価格(税別)
¥6,890
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端刃幅(mm)
5
全長(mm)
170
軸長(mm)
80
材質(軸)
ベリリウム銅合金
質量(g)
56
トラスコ品番
102-6449
商品構成
単品