※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆スクリュードライバープラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39332038 品番 GK2010B
参考基準価格(税別)¥7,440 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
先端形状プラス 先端サイズ(#)No.2 全長(mm)200 軸長(mm)100 材質(軸)ベリリウム銅合金 質量(g)94 トラスコ品番102-6454 商品構成単品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする