※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ドライバー/ビット
Ampcoの ドライバー
Ampcoの 防爆ドライバー
防爆スクリュードライバープラスドライバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39332056
品番
GK4020B
参考基準価格(税別)
¥14,820
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ(#)
No.4
全長(mm)
320
軸長(mm)
200
材質(軸)
ベリリウム銅合金
質量(g)
256
トラスコ品番
102-6456
商品構成
単品