※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆スクレーパー柄なし
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332074
品番
JG0100B
参考基準価格(税別)
¥48,570
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
全長(mm)
220
刃幅(mm)
100
トラスコ品番
102-6486
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
867
刃長(mm)
65