※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆パテナイフ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332117
品番
JD1050B
参考基準価格(税別)
¥14,050
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
全長(mm)
240
刃幅(mm)
50
トラスコ品番
102-6494
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
139
刃長(mm)
130