※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332686
品番
JD0025B
参考基準価格(税別)
¥11,770
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
102-6496
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
56
刃長(mm)
100