※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332695
品番
JD0040B
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃幅(mm)
40
トラスコ品番
102-6497
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
78
刃長(mm)
100