※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防爆スクレーパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39332704 品番 JD0055B
参考基準価格(税別)¥16,820 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
全長(mm)200 刃幅(mm)50 トラスコ品番102-6498 材質ベリリウム銅合金 質量(g)89 刃長(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする