※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Ampco
Ampcoの ヘラ/盛板/コテ
Ampcoの スクレーパー
防爆スクレーパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332729
品番
JD0100B
参考基準価格(税別)
¥23,040
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
全長(mm)
200
刃幅(mm)
100
トラスコ品番
102-6500
材質
ベリリウム銅合金
質量(g)
144
刃長(mm)
100