SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
39332756
品番
RIA.11.231DET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
材質
ナイロン66
全長(mm)
250
最大結束径(Φmm)
65
トラスコ品番
115-3700
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
300
引張強度(N)
280
最小結束径(Φmm)
10