SapiSelco
SapiSelcoの 結束バンド/結束工具/固定具
SapiSelcoの ケーブルタイ/結束バンド
SapiSelcoの 標準タイプ
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(100本)
注文コード
39332765
品番
RIA.11.233DET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
青
材質
ナイロン66
全長(mm)
280
最大結束径(Φmm)
76
トラスコ品番
115-3701
幅(mm)
7.5
厚さ(mm)
1.6
質量(g)
343
引張強度(N)
280
最小結束径(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39332765
RIA.11.233DET
39332756
RIA.11.231DET
金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)
SapiSelco
1セット(100本)
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)