金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100本) 注文コード39332774 品番RIA.11.234DET
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン66 全長(mm)360 最大結束径(Φmm)100 トラスコ品番115-3702 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1.6 質量(g)446 引張強度(N)280 最小結束径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
39332774 RIA.11.234DET 39332756 RIA.11.231DET 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco 1セット(100本) 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39332756
2024-08-09
用途:
機械備品

部品固定の為購入しました。金属探知機が反応する物が必要でしたので良かったです。
出来れば単価をもう少し頑張って頂けると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする