アノービリバベリー
アノービリバベリーの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アノービリバベリーの 高圧洗浄機
高圧洗浄機 BLUE CLEAN 117(冷水タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39332783
品番
117
参考基準価格(税別)
¥28,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
吐出圧力(MPa)
10
吐出水量(L/min)
5.5
付属品
可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
トラスコ品番
114-7427
幅(mm)
235
質量(kg)
5.7
高さ(mm)
460
奥行(mm)
220
電源(V)
単相100