※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
13
注文コード
39332826
品番
77-4F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
最大口開き(mm)
13
全長(mm)
114
トラスコ品番
114-6844
材質
合金鋼
質量(g)
50
表面処理
リン酸仕上