※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39332878 品番 77-15F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。

最大口開き(mm)43.12 全長(mm)385 トラスコ品番114-6841 材質合金鋼 質量(kg)1 表面処理リン酸仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする