※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
53
注文コード
39332887
品番
77-18F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
口開き調整逆回しのモンキーレンチです。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
最大口開き(mm)
53
全長(mm)
461
トラスコ品番
114-6842
材質
合金鋼
質量(kg)
2
表面処理
リン酸仕上