※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39332923
品番
99-8F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
口開き調整逆回しです。メモリ付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
最大口開き(mm)
24.05
全長(mm)
206
トラスコ品番
114-6898
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
250
表面処理
リン酸仕上