※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
43.12
注文コード
39332957
品番
99-15F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
口開き調整逆回しです。メモリ付です。ヨーロッパ産の鋼を使用し自社工場で一貫生産品です。
最大口開き(mm)
43.12
全長(mm)
386
トラスコ品番
114-6894
材質
クロムバナジウム鋼
質量(kg)
1
表面処理
リン酸仕上