※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重作業用モンキーレンチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39332975 品番771-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
最大口開き(mm)78 全長(mm)750 トラスコ品番114-6847 材質合金鋼 質量(kg)6 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする