※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドエルゴモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39333018 品番 99W-12FERGO
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
最大口開き(mm)39 全長(mm)312 トラスコ品番114-6900 材質クロムバナジウム鋼、リン酸仕上 質量(g)810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする