※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
スーパーワイドエルゴモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39333045
品番
SWO99-6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
最大口開き(mm)
34
全長(mm)
176
トラスコ品番
114-6857
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
220
表面処理
リン酸仕上