※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーワイドエルゴモンキーレンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39333054 品番SWO99-8F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
最大口開き(mm)39 全長(mm)216 トラスコ品番114-6859 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)345 表面処理リン酸仕上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする