※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
スーパーワイドエルゴ薄口モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39333063
品番
SWO99XS-6F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
34
全長(mm)
176
トラスコ品番
114-6855
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
200
表面処理
リン酸仕上