※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイドモンキーレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 39333097 品番 92-8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
最大口開き(mm)30 全長(mm)207 トラスコ品番114-6854 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)265 表面処理クロムメッキ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39333115
2021-02-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

開封時、傷だらけで唖然。
作業工具なので多少の傷は気になりませんが、落としたりパイプをかけたりしないと付かないレベルの傷が多数あり、持ち手には手に刺さるものも。
また表面処理もムラムラ。
更には寸法も適当で、アゴですらが数mm単位で左右非対称の削り。
本体もぱっと見で分かる歪みがある。

いよいよウォームギヤを動かしてみましたが、回転はザラザラで動きが重い。
またアゴは全方位にガタガタで、本体とアゴのスライド部を確認したら全体的に1〜1.5mm程の隙間がある。
本体スライド部のセンターは出ておらず、溝はアゴと平行が取れていない。
メーカーの工作精度は非常に低いと言わざるを得ないですし、品質管理も全く行われていないのでしょう。

全体としてホームセンターで扱われている安物の方がマシと思えるレベル。
こんなものでお客様の車を整備すれば傷める可能性が高い為、使用前に鉄くずとして処分しました。

最後にモノタロウへ一言。
アゴが全開に近い状態で発送するのは如何なものでしょうか?
移動時は全閉状態、もしくはアゴと本体の間に挟み物をしないと傷むのですが。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする