※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
40
注文コード
39333149
品番
99WR-10F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大口開き(mm)
40
全長(mm)
259
トラスコ品番
114-6903
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
450
表面処理
リン酸仕上