※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
パイプレンチ兼用モンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39333158
品番
99WR-12F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
45
全長(mm)
311
トラスコ品番
114-6905
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
730
表面処理
リン酸仕上