※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
絶縁ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
最大口開き(mm)
24
注文コード
39333167
品番
92W-6-1000V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
最大口開き
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
最大口開き(mm)
24
全長(mm)
161
トラスコ品番
114-6864
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
155
表面処理
クロムメッキ