※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IREGA
IREGAの スパナ/レンチ
IREGAの モンキーレンチ
絶縁ワイドモンキーレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
39333194
品番
92W-12-1000V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
最大口開き(mm)
43.12
全長(mm)
311
トラスコ品番
114-6863
材質
クロムバナジウム鋼
質量(g)
905
表面処理
クロムメッキ