MEGA
MEGAの ジャッキ
MEGAの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
150
揚力(kN[tf])
200(20)
注文コード
39333255
品番
BR20G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク・揚力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
150
揚力(kN[tf])
200(20)
質量(kg)
10.6
トラスコ品番
115-3166
材質
スチール
高さ(mm)
234〜459
ヘッド径(Φmm)
61
補助ネジ(mm)
78