ボトルジャッキ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 ストローク(mm)105 揚力(kN[tf])20(2) 注文コード39333264 品番BR2G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品はストローク・揚力など7種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)105 揚力(kN[tf])20(2) 質量(kg)3.6 トラスコ品番115-3167 材質スチール 高さ(mm)168〜338 ヘッド径(Φmm)23.5 補助ネジ(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする