曜日別特売
GMG4020040MG PR915 チップ GMG 京セラ 39333287

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ GMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(10個)注文コード39333287品番GMG4020040MG PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,100
材質PR915コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)4.3切刃長さ(mm)20チップブレーカ両面穴の形状-トラスコ品番644-8780
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする