ボトルジャッキ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39333289 品番 BR5G
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ストローク(mm)150 揚力(kN[tf])50(5) 質量(kg)4.5 トラスコ品番115-3169 材質スチール 高さ(mm)212〜437 ヘッド径(Φmm)28.5 補助ネジ(mm)75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする