※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
京セラ
チップ GMG MG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
39333296
品番
GMG5020040MG PR915
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR915
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
4.3
切刃長さ(mm)
20
チップブレーカ
両面
穴の形状
-
トラスコ品番
644-8968
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。