MEGA
MEGAの ジャッキ
MEGAの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39333298
品番
BR8G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
150
揚力(kN[tf])
80(8)
質量(kg)
6.2
トラスコ品番
115-3171
材質
スチール
高さ(mm)
219〜444
ヘッド径(Φmm)
38
補助ネジ(mm)
75