MEGA
MEGAの ジャッキ
MEGAの オイルジャッキ
ボトルジャッキ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
ストローク(mm)
150
揚力(kN[tf])
100(10)
注文コード
39333307
品番
BR10G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ストローク・揚力
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
150
揚力(kN[tf])
100(10)
質量(kg)
6.4
トラスコ品番
115-3164
材質
スチール
高さ(mm)
219〜444
ヘッド径(Φmm)
38
補助ネジ(mm)
75